Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meiko Putzschwamm mit Griff blau/weiß kratzfreier Polyester-Schwamm blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meiko Putzschwamm mit Griff blau/weiß kratzfreier Polyester-Schwamm blau/weiß
Meiko Putzschwamm mit Griff blau/weiß kratzfreier Polyester-Schwamm blau/weiß
Artikel-Nr.:
     5698-1101341
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     931330-000-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Meiko Putzschwamm mit Griff blau/weiß kratzfreier Polyester-Schwamm blau/weiß- Vlies-Schwamm - zum kraftvollen Scheuern - für unempfindliche Oberlfächen - ideal bei groben & hartnäckigen Verschmutzungen - Abmessungen: 150 mm (L) x 70 mm (B) x 45 mm (H) ---
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm meiko, scheuer schwamm, Meiko, Putzschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
151998
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.