| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1512961 Herst.-Nr.: 3029710 EAN/GTIN: 4028163029726 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Into Fresh Sanitär-Kraftreiniger 1 Liter Beseitigt mühelos alle Verschmutzungen im Sanitärbereich 1 Liter- für säurebeständige Oberflächen - auf einer Säurebasis mit Tensiden - hinterlässt einen angenehmen Duft - effizient bei kalk- & sanitärspezifischen Verschmutzungen --- Der ECOLAB Into fresh ist ein leistungsstarker Sanitärreiniger auf der Basis von Säure und Tensiden. Damit entfernt er sanitär spezifische Verschmutzungen wie Kalk und Urinstein mühelos. Der Reiniger eignet sich für die konzentrierte Verwendung oder die tägliche Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Duft. Das Etikett ist farbcodiert und der Reiniger kann auf allen säurebeständigen Oberflächen angewendet werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, sanitärgrundreiniger ecolab, industriereiniger, ECOLAB Into Fresh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 7,76* | € 11,36* | | | | | | | | | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 7,26* | € 11,37* | | | | Lager 5698 | | | | | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 7,50* | € 11,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,09* | € 154,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,50* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|