Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warda Saunaaufguss Lavendel Konzentrat Lavendel


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Warda Saunaaufguss Lavendel Konzentrat Lavendel
Warda Saunaaufguss Lavendel Konzentrat Lavendel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2037267
Hersteller:
     Warda-Duftöle
Herst.-Nr.:
     211601
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sauna-Aufguss
Sauna-Duft
Saunaaufguss
Saunaduft
Warda Saunaaufguss Lavendel Konzentrat LavendelWarda Saunaaufguss ist ein wohltuendes Saunaaufguss- Konzentrat mit ausgewählten, hochwertigen und naturreinen Ölen. Produktvorteile: - der Saunaaufguss wirkt anregend und verstärkt den belebenden Saunaeffekt - Warda Saunaaufguss befreit die Atemwege und fördert die Durchblutung der Haut - hergestellt aus ausgewählten, hochwertigen, naturreinen Ölen - wirken befreiend auf die Atemwege und die Durchblutung der Haut - Warda Saunaaufguss verdampft vollkommen rückstandsfrei - Duftrichtung Lavendel
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: saunaaufguss, Warda Saunaaufguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,20* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,68*
€ 23,42
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.