| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-2045157 Herst.-Nr.: 309842 EAN/GTIN: 4029577129880 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dr.Weigert neodisher® compact klar Klarspüler 2 Liter Saures Klarspülmittel für die maschinelle Klarspülung 2 Liter- schnelle & streifenfreie Trocknung - Spezialklarspüler in konzentrierter Einstellung - verhindert Verkalkung der Nachspüldüsen & -zonen - zur schnellen & streifenfreien Trocknung von Metalloberflächen sowie Porzellan --- Maschinelle Klarspülung von Geschirr aus Porzellan, Edelstahl und Kunststoff in Geschirrspülmaschinen sowie von Backblechen, Geräten und Containern aus Aluminium und Edelstahl in Gerätespülmaschinen. neodisher compact klar ist ein Spezialklarspüler in konzentrierter Einstellung zur schnellen und streifenfreien Trocknung von Metalloberflächen und Porzellan sowie von Oberflächen schwer benetzbarer Kunststoffe. neodisher compact klar verhindert eine Verkalkung der Nachspüldüsen und -zonen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klarspüler, Dr.Weigert neodisher compact klar, Klarspülmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 17,13* | € 23,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5698 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 18,19* | € 26,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 9,095* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|