Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEEN PURGATIS Spontan Super Sanitärgrundreiniger 1 Liter Zuverlässige Entfernung von Fett- & Seifenrückstände 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
KLEEN PURGATIS Spontan Super Sanitärgrundreiniger 1 Liter Zuverlässige Entfernung von Fett- & Seifenrückstände 1 Liter
KLEEN PURGATIS Spontan Super Sanitärgrundreiniger 1 Liter Zuverlässige Entfernung von Fett- & Seifenrückstände 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2049546
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90600763
EAN/GTIN:
     4250224501463
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
KLEEN PURGATIS Spontan Super Sanitärgrundreiniger 1 Liter Zuverlässige Entfernung von Fett- & Seifenrückstände 1 LiterKLEEN PURGATIS Spontan Super ist ein Sanitärgrundreiniger mit kraftvoller und spontaner Reinigungswirkung. Produktvorteile: - verstärkte, reinigungsaktive Schmutzlöser beseitigen zuverlässig Fett- und Seifenrückstände - KLEEN PURGATIS Spontan Super vermeidet Korrosionschäden und sichert hygienische Verhältnisse - Sanitärgrundreiniger mit kraftvoller und spontaner Reinigungswirkung - der Sanitärgrundreiniger ist frei von Salzsäure - RK-gelistet Produktanwendung: - KLEEN PURGATIS Spontan Super löst Kalk- und Urinstein, Zement und Rost durch eine ausgewogene Säurekombination - geeignet für alle säurefesten Materialien und alle Nassraumbereiche - der Sanitärgrundreiniger ist nicht geeignet für emaillierte Gegenstände und Marmor
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | 101 | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger konzentrat, badreiniger, sanitärreiniger 1000ml, KLEEN PURGATIS Spontan Super
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,99*
ab € 4,59*
€ 7,49*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 4,77*
€ 7,68*
14 Tage
unbekannt
4
€ 9,95*
ab € 6,60*
€ 9,90*
3 Tage
15
1
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 10,01*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,68*
€ 9,14
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,77* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.