Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri bib classic Schutzserviette blau 37x66 mit Fanglatz mit Fanglatz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kolibri bib classic Schutzserviette blau 37x66 mit Fanglatz mit Fanglatz
Kolibri bib classic Schutzserviette blau 37x66 mit Fanglatz mit Fanglatz
Artikel-Nr.:
     5698-2052091
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     112858
EAN/GTIN:
     4024009012754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal Schutzlätzchen
Ess Schürze
Esslätzchen
Essschürze
Kolibri bib classic Schutzserviette blau 37x66 mit Fanglatz mit FanglatzKolibri Schutzserviette in blau ist ein sicheres Produkt in der Patientenversorgung. Die Kolibri Schutzserviette ist dank ihrer Saugfähigkeit ein zuverlässiges Esslätzchen. Ausgestattet mit einem Fanglatz dient die Serviette der praktischen Anwendung. Mit Hilfe von zwei Bändern und einem Halsausschnitt ist ein problemloses Anlegen gegeben dank innenliegender PE-Folie schützt die Serviette ideal Kleidung vor Feuchtigkeit. Die Produktvorteile im Überblick: - Farbe blau - Abmessung: 37 x 66 cm - saugfähig - mit Fanglatz - umweltgerechtes Recyclingmaterial - verbesserte Qualität da 25 % mehr Tissue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 2,541* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,31*
€ 46,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,21*
€ 38,33
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
112919
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.