Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Geschirrspüler
>
Spülmaschinenreiniger
>
Spülmaschinenpulver
>
Artikel
Dr.Weigert neodisher® BioClean Pulve (2 x 5 kg) Enzymatischer Geschirreiniger für das maschinelle Geschirrspülen 2 x 5 kg
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5698-2073568
Hersteller:
Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
321772
EAN/GTIN:
4029577142216
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver
Spülpulver
Dr.Weigert neodisher® BioClean Pulve (2 x 5 kg) Enzymatischer Geschirreiniger für das maschinelle Geschirrspülen 2 x 5 kg
- keine AOX¹-Bildung - pH-neutrales Abwasser - sehr anwenderfreundlich - auf Basis von Enzymen und Aktivsauerstoff - kein Gefahrstoff, nicht ätzend & nicht reizend - verbessert mit geruchsneutraler Oxikraft das Raumklima im Spülbereich --- Reinigung von Geschirr, Gläsern, Besteck, Tabletts und Arbeitsutensilien in gewerblichen Geschirrspülmaschinen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien sowie in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.
Weitere Informationen:
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)
... >
Reinigungs-/Pflegemittel
>
Spülmittel/Klarspüler
>
Pulverreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
,
Maschinenspülmittel
,
Spülmaschinengeschirrreiniger
,
Spülmaschinenreiniger
,
spülmaschinenreiniger neodisher
,
maschinenspülmittel
,
spülmaschinenpulver 5kg
,
Dr.Weigert neodisher Bioclean
,
Pulverreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,77*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 48,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 134,59*
€ 160,16
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 132,40*
€ 157,56
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 131,06*
€ 155,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 130,16*
€ 154,89
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 128,83*
€ 153,31
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 127,50*
€ 151,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 122,95*
€ 146,31
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 97,77*
€ 116,35
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen