Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suma Multipurpose Cleaner D2.3 Allzweckreiniger 2 x 1,4 Liter Für die Reinigung vom Boden bis zur Glasvitrine geeignet 2 x 1,4 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 Allzweckreiniger 2 x 1,4 Liter Für die Reinigung vom Boden bis zur Glasvitrine geeignet 2 x 1,4 Liter
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 Allzweckreiniger 2 x 1,4 Liter Für die Reinigung vom Boden bis zur Glasvitrine geeignet 2 x 1,4 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2073930
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7517316
EAN/GTIN:
     7615400099139
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Allesreiniger
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 Allzweckreiniger 2 x 1,4 Liter Für die Reinigung vom Boden bis zur Glasvitrine geeignet 2 x 1,4 Liter- hochkonzentriert - universeller Allzweckreiniger - streifenfreie Reinigung & leichtes Abspülen - löst Fettverschmutzungen & Lebensmittelreste - praktische & exakte Dosierung durch das SmartDose-System ---
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 48,29*
€ 70,41*
1 Tag
2
1
€ 5,00*
ab € 50,18*
€ 70,41*
Lager 5698
2
€ 4,19*
ab € 58,235*
€ 84,925*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 84,925*
€ 101,06075
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 84,075*
€ 100,04925
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 82,915*
€ 98,66885
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 82,07*
€ 97,6633
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 77,99*
€ 92,8081
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 77,20*
€ 91,868
pro Flasche
ab 16 Flaschen
€ 76,395*
€ 90,91005
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 71,125*
€ 84,63875
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 58,235*
€ 69,29965
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Flaschen
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 169,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.