Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserpoliertuch 47 x 60 cm Microfaser weiß 150 g 47 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserpoliertuch 47 x 60 cm Microfaser weiß 150 g 47 x 60 cm
Gläserpoliertuch 47 x 60 cm Microfaser weiß 150 g 47 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2090639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     620284V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gläser-Poliertuch
Gläser-Tuch
Gläserpoliertuch
Gläsertuch
Gläserpoliertuch 47 x 60 cm Microfaser weiß 150 g 47 x 60 cmDas Gläserpoliertuch besteht aus hochwertiger Microfaser. Die weißen Gläserpoliertücher haben eine Größe von 47 x 60 cm und sind einzeln verpackt. Ein Ausfransen wird vermieden, da die Ränder der Gläserpoliertücher sorgfältig vernäht sind. Durch die Verwendung der Tücher erhält man bei allen Gläsern einen streifenlosen Glanz. Die Produktvorteile im Überblick: - hochwertige Microfaser - einzelne Verpackung - eingefasste Tuchränder - streifenfreies Polieren von Gläsern - Grammatur 150 g/m² Material 80 % Polyester / 20 % Polyamid
Weitere Informationen:
Zertifikat:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: gläser poliertuch, Gläserpoliertücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 13 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.