Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri comfix supra Gr.XL Netzhose, 95-145cm, 5Stk Größe XL


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri comfix supra Gr.XL Netzhose, 95-145cm, 5Stk Größe XL
Kolibri comfix supra Gr.XL Netzhose, 95-145cm, 5Stk Größe XL
Artikel-Nr.:
     5698-2097216
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     323474-07.01.Q20
EAN/GTIN:
     4024009020582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen
Kolibri comfix supra Gr.XL Netzhose, 95-145cm, 5Stk Größe XLKolibri comfix supra plus ist eine unterwäscheähnliche Premium Fixierhose. Produktvorteile: - die Netzhose ist besonders bequem und hautfreundlich mit praktischer Größencodierung im Taillienbündchen - für ein besonders sicheres bequemes und unauffälliges Tragen von anatomischen Vorlagen und Einlagen Produktanwendungen: - die Fixierhose ist waschbar bis 60° C - Kolibri comfix supra plus ist trocknergeeignet Produkteigenschaften: - Größe XL - Umfang 95 - 145 cm - Farbe weiß - grün Material 97 % Polyester/ 3 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen xl, fixierhosen, Kolibri comfix supra plus, Fixierhose, Netzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,42*
€ 8,83
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,16*
€ 6,14
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 5,11*
€ 6,08
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,95*
€ 4,70
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.