| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2104640 Herst.-Nr.: G576-0600RA EAN/GTIN: 4100660003246 |
| | | |
|
| | |
| Buzil Buz® Grillmaster G576 Grillreiniger 600 ml Küchenintensivreiniger für Backöfen, Grillgeräte & Konvektomaten 600 ml- frei von Duftstoffen - hohes Fettemulgiervermögen - löst starke Fett-, Öl- & Eiweißverkrustungen - selbsttätig wirkender, schäumender Grillreiniger - geeignet für den lebensmittelverarbeitenden Bereich - spontane Lösekraft bei eingebrannten Verschmutzungen --- Für die Intensivreinigung von alkalibeständigen Backöfen, Grills und Konvektomaten. Besonders geeignet zum Einschäumen vertikaler Oberflächen. Löst starke Fett-, Öl- und Eiweißverkrustungen sowie Back- und Bratrückstände. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 3,94* | € 5,49* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,74* | € 5,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,92* | € 5,98* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 4,52* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,74* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|