| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-2108490 Herst.-Nr.: 6570 EAN/GTIN: 7322540731156 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TENA Wash Mousse Wasch- & Pflegeschaum 400 ml Reinigt & pflegt die Haut bei häufigem Waschen 400 ml- Öl- in- Wasser- Emulsion (O/W Emulsion) - reinigt, pflegt & schützt die Haut - ideal bei häufigem Waschen oder zur Inkontinenzpflege --- Das Tena Wash Mousse ist ein Wasch- und Pflegeschaum mit einer Öl- in- Wasser Emulsion (O/W-Emulsion) zur Reinigung und Intimpflege ohne Wasser. Dabei reinigt, pflegt und schützt sie auch sehr empfindliche Haut und ist ideal geeignet bei häufigem Waschen und zur Inkontinenzpflege. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H223 Entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch. | P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.+P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |