| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2111175 Herst.-Nr.: G490-0010RA EAN/GTIN: 4100660002287 |
| | | |
|
| | |
| Buzil EROL® G490 Intensivreiniger 10 Liter Ideal für Feinsteinzeug- & Sicherheitsfliesen geeignet 10 Liter- RK-gelistet - schaumarm - exzellente Netzeigenschaften - geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten - spontane Schmutzlösekraft mit porentiefer Reinigungswirkung --- Für mikroporöse, feinraue und alkaliunempfindliche Oberflächen, Feinsteinzeug-und Sicherheitsfliesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 40,21* | € 56,80* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 39,86* | € 61,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 44,50* | € 64,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 48,11* | € 64,53* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 46,35* | € 68,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,635* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|