Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Scheuerspirale
>
Artikel
Topfball Stahl - Topfreiniger Z 100 oval Metalltopfreiniger ca, 100 g oval, ca.100 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5698-2112552
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
0112
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm
Topfball Stahl - Topfreiniger Z 100 oval Metalltopfreiniger ca, 100 g oval, ca.100 g
Der Topfball - Topfreiniger Z 100 dient dem Entfernen hartnäckiger Anhaftungen aus Kochgeschirr. Der Topfreiniger Z100 kommt zur Anwendung, wenn Kochtöpfe mit stark haftenden Inhaltsresten verschmutzt sind, wie sie durch zu große Hitze beim Kochen entstehen. Er übt eine abtragende Wirkung auf die Verschmutzungen aus. Der Topfball Z100 liegt gut in der Hand und erreicht auch Anhaftungen im Übergang zwischen Topfboden und Topfwand. Die Produktvorteile auf einen Blick: - gute Lage in der Hand - bequeme Handhabung - hygienisch, weil heißwasserfest - sehr gute Reinigungswirkung - Stahlasuführung, rostet nicht
... >
Reinigungs- und Entsorgungszubehör
>
Stahlwolle
>
Reinigungskissen/Topfball
Weitere Suchbegriffe:
Stahlwolle Reinigungspad
,
Topfball
,
metalltopfreiniger verzinkt
,
metalltopfreiniger
,
Topfreiniger Z 100 für stark verschmutzte Töpfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen