| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2117345 Herst.-Nr.: 9031700 EAN/GTIN: 4028159031702 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Regain Enforce Fußbodenreiniger 10 Liter Alkalischer Reiniger zur kraftvollen Küchenbodenreinigung 10 Liter- kann auch zur Schaumreinigung eingesetzt werden - wird für die intensive Grund- & Unterhaltsreinigung eingesetzt - eignet sich für alle rutschfesten Keramikoberflächen (Sicherheitsfliesen) sowie Gießharzböden - hervorragende Reinigungseigenschaften gegen fett-, eiweiß- & stärkehaltige Verschmutzungen --- Regain Enforce wird für die intensive Grund- und tägliche Unterhaltsreinigung des Fußbodens in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie und Großküchen eingesetzt. Regain Enforce besitzt hervorragende Reinigungseigenschaften gegen fett-, eiweiß und stärkehaltige Verschmutzungen in Kombination mit einer sehr guten Bleichwirkung gegen Verfärbungen durch Kaffee, Gewürze und Früchte etc. auf Fußböden. Es eignet sich für alle rutschfesten Keramikoberflächen (Sicherheitsfliesen) sowie Gießharzböden und kann auch zur Schaumreinigung eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 142,36* | € 193,41* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 149,08* | € 212,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 14,908* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|