| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2125810 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1355 EAN/GTIN: 4068400013552 |
| | | |
|
| | |
| Reinex Ungezieferköder (4 Stück) gegen Silberfische und Kellerasseln 4 Stück- Biozid-Registriernummer: N-47391, N-52006, N-62526 --- Mit dem Ungezieferköder von Reinex Insektenstopp befreist Du Wohn- und Arbeitsräume von Ungeziefer. Der Ungezieferköder hält unangenehme Insekten, wie Schaben (Kakerlaken), Silberfische, Kellerasseln etc. aus Wohn- und Lagerräumen fern. Die speziellen Lockstoffe veranlassen das Ungeziefer, den Köder zu fressen. Das Ungeziefer frisst, verlässt den Köder und verendet im Unterschlupf. Je nach Befall solltest Du bis zu 2 Dosen je m² Raumgröße aufstellen. Die Produktvorteile für den Ungezieferköder im Überblick: - hilft effektiv gegen Ungeziefer und Wasserorganismen wie Silberfische - einfache Anwendung - langfristige Wirkung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen trinken oder rauchen. | P391 Ausgetretene Mengen auffangen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fraßköder, Reinex Insektenstopp, Ungezieferköder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,13* | € 3,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,13* | € 3,80* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 2,04* | € 3,82* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|