Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER SMART Alkoholreiniger SMA 2 Ideal für die tägliche & besonders gründliche Reinigung geeignet 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER SMART Alkoholreiniger SMA 2 Ideal für die tägliche & besonders gründliche Reinigung geeignet 1 Liter
CLEAN and CLEVER SMART Alkoholreiniger SMA 2 Ideal für die tägliche & besonders gründliche Reinigung geeignet 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2133774
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     750000972
EAN/GTIN:
     4024009030604
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
alkoholreiniger clean and clever 1l
alkohol reiniger
CLEAN and CLEVER SMART Alkoholreiniger SMA 2 Ideal für die tägliche & besonders gründliche Reinigung geeignet 1 Liter- materialschonend - mit angenehmen Duft - gute Reinigungswirkung - tocknet schnell & streifenfrei - hinterlässt strahlenden Glanz --- CLEAN and CLEVER SMART Alkoholreiniger SMA 2 ist besonders geeignet für alle wasserbeständigen & abwaschbaren Oberflächen, Gegenständen & Bodenbelägen wie Laminat, versiegelte Holzoberflächen, Kunststoff, hochglänzende Oberflächen, Steinzeug- & keramische Fliesen, Edelstahl, Chrom u.v.m.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkohol-reiniger 1l, SMA2 Alkoholreiniger 1l, CLEAN and CLEVER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 1,72* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,29*
€ 3,92
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Flasche
ab 16 Flaschen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Flasche
ab 32 Flaschen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Flasche
ab 65 Flaschen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.