Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Blau Halbleinen Geschirrtücher Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Blau Halbleinen Geschirrtücher Blau
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Blau Halbleinen Geschirrtücher Blau
Artikel-Nr.:
     5698-2144858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     140650700011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Blau Halbleinen Geschirrtücher Blau- saugstark - trocknet schnell - waschbar bis 95° C - zudem trocknergeeignet - Material: 52% Leinen / 48% Baumwolle - ideal zum Feinreiben & Trocknen von Geschirr & Gläsern ---
Weitere Informationen:
Zertifikat:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch halbleinen, geschirrhandtuch, Extra, 50 x 70 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.