Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Halbleinen Karodessin gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Halbleinen Karodessin gelb
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Halbleinen Karodessin gelb
Artikel-Nr.:
     5698-2144861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     140650700012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch Extra 50 x 70 cm Halbleinen Karodessin gelbDas praktische Geschirrtuch eignet sich zum Trocknen von Geschirr und Besteck. Es wird aus Baumwolle und Leinen in verschiedenen Farben im Karodessin angeboten. Produktdetails: - saugstark - trocknet schnell - waschbar bis 95° C - trocknergeeignet - Abmessung: 50 x 70 cm - Farbe: gelb - Grammatur: 70 g/m² - Material: 52 % Leinen / 48 % Baumwolle - Lieferumfang: 1 Stück
Weitere Informationen:
Zertifikat:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
140550731000
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.