Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Spezialreinigungstabs 100 x 10 g Für WMF-Milchsystem 100 x 10 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
WMF Spezialreinigungstabs 100 x 10 g Für WMF-Milchsystem 100 x 10 g
WMF Spezialreinigungstabs 100 x 10 g Für WMF-Milchsystem 100 x 10 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2161201
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     3326220000
EAN/GTIN:
     4050982403531
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffeemaschinenreiniger
Küchenreiniger
WMF Spezialreinigungstabs 100 x 10 g Für WMF-Milchsystem 100 x 10 g
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,6083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 86,60*
€ 103,05
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 84,44*
€ 100,48
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 83,58*
€ 99,46
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 79,62*
€ 94,75
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 77,86*
€ 92,65
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 77,05*
€ 91,69
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 60,83*
€ 72,39
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.