Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Apex™Ultra Maschinenspülmittel (4 x 3,1 kg) Hochkonzentriertes Spülmittel in Blockform 4 x 3,1 Kilogramm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ECOLAB Apex™Ultra Maschinenspülmittel (4 x 3,1 kg) Hochkonzentriertes Spülmittel in Blockform 4 x 3,1 Kilogramm
ECOLAB Apex™Ultra Maschinenspülmittel (4 x 3,1 kg) Hochkonzentriertes Spülmittel in Blockform 4 x 3,1 Kilogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2165204
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9087490
EAN/GTIN:
     4028159087495
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
ECOLAB Apex™Ultra Maschinenspülmittel (4 x 3,1 kg) Hochkonzentriertes Spülmittel in Blockform 4 x 3,1 Kilogramm- wirkt schaumdämpfend - 95% weniger Verpackung & 70% weniger Transport - maximale Reinigungsleisung bei mittlerer Wasserhärte - ideal zur Entfernung von Kaffee- & Teerückständen geeignet --- Das ECOLAB ApexTM Ultra ist ein hochkonzentriertes Maschinenspülmittel und durch seine spezielle Bleichkomponente bestens geeignet für die Entfernung von Tee- und Kaffeerückständen. Es überzeugt mit maximaler Reinigungsleistung schon bei mittlerer Wasserhärte und wirkt dabei schaumdämpfend und verhindert einen Protein- und Stärkeaufbau. Gleichzeitig ist es optimal in den Verbrauchskosten und und kann vollständig entleert werden. Das Spülmittel besteht aus 95% weniger Verpackung und trägt somit zur Nachhaltigkeit bei.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,31*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 61,8275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 336,39*
€ 400,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 332,59*
€ 395,78
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 329,22*
€ 391,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 299,23*
€ 356,08
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 296,18*
€ 352,45
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 293,13*
€ 348,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 268,87*
€ 319,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 247,31*
€ 294,30
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ecolab
9087550
ab € 281,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.