| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-2173302 Herst.-Nr.: 750001038 EAN/GTIN: 4024009033766 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Ultranetzender Reiniger PRO 24 Ideal für elastische Bodenbeläge geeignet 1 Liter- sehr gute Schmutzlösekraft - hervorragende Netzungseigenschaften - rückstands- sowie streifenfreie Reinigung & Trocknung - zur manuellen & maschinellen Reinigung von elastischen Bodenbelägen geeignet --- Hochleistungsreiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung von elastischen Bodenbelägen wie z.B. PVC, Linoleum, Gummi sowie glasierten und unglasierten Feinsteinzeugfliesen, Natur- und Kunststein sowie insbesondere von wasserabweisenden Bodenflächen. Auch für PU-beschichtete Böden geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allesreiniger igefa, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Bodenwischpflege, Fußbodenreiniger, Fußbodenreinigungsmittel, Laminatreiniger, Parkettreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |