Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Schnell Perotex GR Conc Pulverreiniger 10 kg Ideal zur Grundreinigung von Geschirrspülmaschinen geeignet 10 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen:
Dr.Schnell Perotex GR Conc Pulverreiniger 10 kg Ideal zur Grundreinigung von Geschirrspülmaschinen geeignet 10 kg
Dr.Schnell Perotex GR Conc Pulverreiniger 10 kg Ideal zur Grundreinigung von Geschirrspülmaschinen geeignet 10 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2176696
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     66048
EAN/GTIN:
     4008439660488
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Dr.Schnell Perotex GR Conc Pulverreiniger 10 kg Ideal zur Grundreinigung von Geschirrspülmaschinen geeignet 10 kg- Chlorfrei - erzielt porentiefe Reinigung - hohes Schmutzlösevermögen - entfernt auch hart angetrocknete Speisereste - Materialschonend mit Metallschutz (Edelstahl) --- Zur Grundreinigung von hartnäckigen Stärke- und Eiweißablagerungen sowie Kaffee- und Teeverfleckungen auf Porzellan, maschinengeeignetem Kunststoff und Besteck.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Tauchreiniger, tauchreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrspülreiniger, Küchenreiniger, Maschinengeschirrspülmittel, Pulverreiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 82,16*
€ 105,68*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 103,06*
€ 138,60*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 138,60*
€ 164,93
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 133,74*
€ 159,15
pro Eimer
ab 4 Eimer
€ 132,39*
€ 157,54
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 124,90*
€ 148,63
pro Eimer
ab 6 Eimer
€ 123,62*
€ 147,11
pro Eimer
ab 8 Eimer
€ 122,34*
€ 145,58
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 118,98*
€ 141,59
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 103,06*
€ 122,64
pro Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 10,306* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.