Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappbecher 180 ml Weiß (80 Stück) Ideal geeignet für Imbiss, Kantinen, Großveranstaltungen & Partys 180 ml


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Pappbecher 180 ml Weiß (80 Stück) Ideal geeignet für Imbiss, Kantinen, Großveranstaltungen & Partys 180 ml
Pappbecher 180 ml Weiß (80 Stück) Ideal geeignet für Imbiss, Kantinen, Großveranstaltungen & Partys 180 ml
Artikel-Nr.:
     5698-2178401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapier-becher 180 ml
Pappbecher 180 ml Weiß (80 Stück) Ideal geeignet für Imbiss, Kantinen, Großveranstaltungen & Partys 180 ml- Durchmesser 70,3 mm - Material Firschfaserkarton - Fassungsvermögen 180 ml --- Ideal geeignet für Imbiß, Kantinen, Großveranstaltungen, Partyservice usw.
Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, Automatenbecher, Cold Cup, Einwegbecher, Kaltgetränkebecher Papier, Kartonbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 80 Stück (ab € 0,04175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,51*
€ 5,37
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,46*
€ 5,31
pro Beutel
ab 45 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,24*
€ 5,05
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,19*
€ 4,99
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,34*
€ 3,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.