| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2209203 Herst.-Nr.: 510479 EAN/GTIN: 7322541182643 |
| | |
|
| | |
| Tork W4 Reinigungstücher Weiß (4 x 120 Tücher) Mehrzwecktücher für schwer erreichbare Bereiche 4 x 120 Tücher- Entfernen Sie Schmutz an schwer erreichbaren Stellen mit diesem weichen, flexiblen Wischtuch. - Die Verpackungen der Putztücher können Sie leicht transportieren, öffnen und entsorgen – dank des raffinierten Tork Easy Handling® Kartons. - Beeindrucken Sie Besucher mit unserer hygienischen Alternative zu unansehnlichen Putzlappen. - Im Nu leichte Reinigungsarbeiten erledigen – mit dem Mehrzweck-Reinigungstuch, das Öle und Flüssigkeiten leicht aufsaugt. --- Tork Reinigungstücher Weiß W4: Mit diesen Mehrzwecktüchern bleiben Arbeitsplätze frei von jedem Fleck. Sie sind weich, saugfähig und somit ideal für leichtere Reinigungsarbeiten und schwer erreichbare Stellen. Um nachhaltige Putztücher zu bieten, haben wir die CO2-Emissionen für Tork exelCLEAN® Tücher seit 2011* um 28 % gesenkt und Verpackungen aus recycelten Materialien gefertigt. Mit dem kompatiblen Reinigungstuchspender mit hygienischer Einzeltuchausgabe kann genau die richtige Menge entnommen und Abfall reduziert werden. * LCA (Lebenszyklusanalyse) durchgeführt von Essity und IVL Svenska Miljöinstitutet im April 2021 Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . Weitere Informationen: | | Zertifikat: | FSC® Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Allzwecktuch, Allzwecktücher, Einweg-Putztuch, Einweg-Putztücher, Einweg-Wischtuch, Einweg-Wischtücher, Handtuchpapiere, Handtuchrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Papierhandtuch, Papierhandtücher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | 4 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 17,2225* | € 25,71* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 21,98* | € 34,16* | | | | | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,905* | € 42,445* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 62,27* | € 90,32* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 55,57* | € 90,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 102,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|