Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenbeutel 21+11x38 cm Transparent (250 Stück) Ideal als Obst- oder Gemüsebeutel geeignet 21+11x38 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Knotenbeutel 21+11x38 cm Transparent (250 Stück) Ideal als Obst- oder Gemüsebeutel geeignet 21+11x38 cm
Knotenbeutel 21+11x38 cm Transparent (250 Stück) Ideal als Obst- oder Gemüsebeutel geeignet 21+11x38 cm
Artikel-Nr.:
     5698-5004277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hemd-Tragetasche
Hemdchen-Beutel
Hemdchen-Tragetaschen
Hemdchenbeutel
Knotenbeutel 21+11x38 cm Transparent (250 Stück) Ideal als Obst- oder Gemüsebeutel geeignet 21+11x38 cm- 3 kg Traglast - stabil & reißfest - transparentes & leichtes Material --- Der Knotenbeute mit 3 kg Nutzlast eigent sich für die Verpackung und den Transport von frischen Lebensmitteln, z.B. als Obstbeutel oder für Gemüse aus dem SB Bereich. Trotz geringer Materialdichte ist der Knotenbeutel stabil und reißfest.
Weitere Suchbegriffe: Hemdchentragetasche, Knotenbeutel, Gemüsebeutel, Obst- und Gemüsebeutel, Obstbeutel, hemd tragetasche, Kunststoff-Knotenbeutel RII - Ideal zum Verpacken von Lebensmitteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,01168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.