Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Hemdchenbeutel
>
Artikel
Knotenbeutel 21+11x47 cm Transparent (200 Stück) Ideal als Obst- oder Gemüsebeutel geeignet 21+11x47 cm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5698-5004592
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1016531
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hemd-Tragetasche
Hemdchen-Beutel
Hemdchen-Tragetaschen
Hemdchenbeutel
Knotenbeutel 21+11x47 cm Transparent (200 Stück) Ideal als Obst- oder Gemüsebeutel geeignet 21+11x47 cm
Der Knotenbeutel mit 5 kg Nutzlast eigent sich für die Verpackung und den Transport von frischen Lebensmitteln, z.B. als Obstbeutel oder für Gemüse aus dem SB Bereich. Trotz geringer Materialdichte ist der Knotenbeutel stabil und reißfest. Die Produktvorteile des Knotenbeutel im überblick: hauptsächliche Nutzung zum Verpacken von Obst und Gemüse im SB-Bereich - Taschen und Beutel aus (ND) Niederdruck-Polyethylen - geringe Stärke, dennoch stabil und reißfest - Qualität 7 my - transparent - Abmessung 21 + 11 x 47 cm
... >
Gastro Einweg- und Service-Verpackung
>
Einweg-Tragetaschen und Beutel
>
Knotenbeutel Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Hemdchentragetasche
,
Knotenbeutel
,
Gemüsebeutel
,
Obst- und Gemüsebeutel
,
Obstbeutel
,
hemd tragetasche
,
Knotenbeutel Rll 5kg 21+11x47
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,0141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen