Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

naturesse® Deckel+Trinkloch Ø 90 mm Weiß (50 Stück) Umweltfreundlicher Deckel aus Bio-Kunststoff Ø 90 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
naturesse® Deckel+Trinkloch Ø 90 mm Weiß (50 Stück) Umweltfreundlicher Deckel aus Bio-Kunststoff Ø 90 mm
naturesse® Deckel+Trinkloch Ø 90 mm Weiß (50 Stück) Umweltfreundlicher Deckel aus Bio-Kunststoff Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     5698-5007228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CEL-2590-1000
EAN/GTIN:
     7611243274788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
naturesse® Deckel+Trinkloch Ø 90 mm Weiß (50 Stück) Umweltfreundlicher Deckel aus Bio-Kunststoff Ø 90 mm- auslaufsicher - biologisch abbaubar - hitzebeständig von 0° bis +80°C - Umweltsiegel - Keimling Logo kompostierbar --- Der naturesse® Deckel ist geeignet für Heißgetränke jeder Art.
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC® | Keimling Logo kompostierbar
Weitere Suchbegriffe: Hartpapierbecher Deckel, einweg deckel, Bio, BioWare, Click-Lid, Coffee Cup, Coffee To Go, Coffee-Cup, Coffee-To-Go, Coffeecup, CoffeeToGo, CPLA, Deckel, ecoecho, Einweg, Flachdeckel, Heissgetränkebecher Deckel nachhaltig, Kaffeebecher, Kartonbecher, naturesse, Pappbecher, Trinkdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,46*
€ 7,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,14*
€ 6,12
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,87*
€ 5,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,71*
€ 5,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,49*
€ 5,34
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,54*
€ 4,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.