Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Lunchserviette 33 x 33 cm Natur (200 Stück) Ideal für Snacks & kleinere Mahlzeiten geeignet 200 / Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork Lunchserviette 33 x 33 cm Natur (200 Stück) Ideal für Snacks & kleinere Mahlzeiten geeignet 200 / Packung
Tork Lunchserviette 33 x 33 cm Natur (200 Stück) Ideal für Snacks & kleinere Mahlzeiten geeignet 200 / Packung
Artikel-Nr.:
     5698-5009481
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     477351
EAN/GTIN:
     7322540916324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Classic-Servietten
Einweg-Servietten Classic
Tork Lunchserviette 33 x 33 cm Natur (200 Stück) Ideal für Snacks & kleinere Mahlzeiten geeignet 200 / Packung- Sparen Sie Ihren Mitarbeitern wertvolle Zeit mit unseren vorgefalteten Restaurant-Servietten. - Dieses Design im Lunch-Format punktet mit einem idealen Preis-Leistungs-Verhältnis. - Ergänzen Sie das Ambiente Ihrer Einrichtung mit unserer großen Auswahl an modernen und klassischen Farben. - Diese Servietten sind ideal für Gäste, die eine kleine Mahlzeit oder einen Snack essen möchten. --- Tork Lunchservietten: Sparen Sie wertvolle Zeit mit unseren vorgefalteten Tork Lunchservietten, wenn Sie kleine Mahlzeiten oder einen Snack servieren. Sie profitieren dank des praktischen Lunch-Formats von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und das 2-lagige Design sorgt dafür, dass verschüttete Speisen und Getränke schnell aufgewischt werden können. Suchen Sie die Papierservietten passend zu Ihrer Einrichtung aus: Wir bieten eine große Palette an modernen und klassischen Farbtönen zur Auswahl. Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . FSC Recycled credit FSC Chain-Of-Custody ISO 9001 OHSAS 18001 EU Ecolabel ISO 14001 (Environmental management systems) Food contact approved certified by a third party Compostable
Weitere Informationen:
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume) | FSC®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
32980
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.