Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leracid® Klarspüler 308 - 10 kg Ideal für gewerbliche Spülmaschinen geeignet 10 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Leracid® Klarspüler 308 - 10 kg Ideal für gewerbliche Spülmaschinen geeignet 10 kg
Leracid® Klarspüler 308 - 10 kg Ideal für gewerbliche Spülmaschinen geeignet 10 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-8013592
Hersteller:
     Stockmeier Chemie
Herst.-Nr.:
     1000650825016
EAN/GTIN:
     4046974005470
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler
Leracid® Klarspüler 308 - 10 kg Ideal für gewerbliche Spülmaschinen geeignet 10 kg- nicht schäumend - ohne Tropfen- & Streifenbildung - ermöglicht glänzendes Geschirr ohne Kalkschleier --- Leracid® Klarspüler 308 ist eine nicht schäumende, durch Tricarbonsäuren mildsauer eingestellte Tensidkombination zum Klarspülen von Geschirr und Geräten in Spülmaschinen sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Haushalt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leracid Klarspüler 308, Stockmeier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Kilogramm (ab € 2,623* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 38,23*
€ 45,49
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 34,91*
€ 41,54
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 33,48*
€ 39,84
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
1002572726001
ab € 36,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.