Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUST-FIGHTER SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUST-FIGHTER SMART
DUST-FIGHTER SMART
Artikel-Nr.:
     5700-00004
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Zerstäuber | Dust control system

Serienausstattung:
- Einphasenstecker mit 16 A für die Speisung
- Räder und Griffe für die Fortbewegung
- Krone mit 12 Düsen
- Wasseranschluss mit Schnellanschluss Express 1/2
- Wasserfilter
- Notausschalter
- Einstellungssystem für die Inklination

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Technische Daten: Elektromotor: Einphase 230 V - 50 Hz - 2,2 kW Stromanschluss: Stecker 2 P+T - 16 A - IP 67 Wasseranschluss: Schnellanschluss express 1/2 ”Ventilator: 9 Schaufeln in Nylon, Aluminiumnabe Luftvolumen: 90 mc/min Reichweite: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.899,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.636,27*
€ 5.517,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.012,82*
€ 4.775,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.946,38*
€ 4.696,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.902,19*
€ 4.643,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.899,65*
€ 4.640,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.