Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUST-FIGHTER 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUST-FIGHTER 5000
DUST-FIGHTER 5000
Artikel-Nr.:
     5700-00006
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     00006
EAN/GTIN:
     k.A.
Zerstäuber | Dust control system   

Serienausstattung:
- Dreiphasenstecker mit 16 A für die Speisung
- Rahmen mit zwei Rädern und Ruder, mit Taschen für die
  Fortbewegung mit dem Stapler
- 2 höhenverstellbare Stabilisatoren
- Schalttafel an Bord der Maschine
- Kreiselpumpe
- Durchflusswächter für Pumpenschutz
- Phasen- Wechselrichter
- Krone mit 30 Düsen

Optional:
- Kontrolle der elektrischen Rotation über die Schalttafel; der
  Aktionsradius der Rotation kann von 0° bis 325° eingestellt werden
- Dosierpumpe für chemische Zusatzstoffe
- Funkfernsteuerung zum An-/Abschalten aus der Entfernung des
  Flügelrades, der Pumpe und elektrischen Rotation (wenn vorhanden)

Anmerkungen:
- Mit Einsatz eines Generators wird eine Leistung nicht unter
  15 kW - 380V empfohlen

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Technische Daten: Leistung Elektromotor (Flügelrad) : 5,5 kW Stromanschluss: Stecker 3 P+N+T - 16 A Wasseranschluss: UNI 45 Mindestdruck im Eingang: 1,5 bar Reichweite: 20 - 30 Meter Wasserverbrauch: 18,3 l/min Wasserfilter 80 mesh im Eingan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.645,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.275,13*
€ 18.177,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.697,43*
€ 17.489,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.645,00*
€ 17.427,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.