Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Standard - EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille Standard - EN 166
Schutzbrille Standard - EN 166
Artikel-Nr.:
     5700-0025
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

- sehr robust durch 2 mm Polycarbonatscheibe
- in der Länge verstellbaren Bügel, auch für kleine Kopfgrößen bestens geeignet
- optimaler Tragekomfort
- integrierter Seitenschutz

Gewicht: 34 g
Norm: CE-zertifiziert nach EN 166
Farbe: farblos / schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.