Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 5700
>
Sanierung
>
Staubschutzwand
>
Artikel
Curtain Wall PROKIT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5700-00442
Hersteller:
Curtain Wall
Herst.-Nr.:
00442
EAN/GTIN:
k.A.
Eigenschaften:
1 RingTop
- 360° drehbares Kopfstück
- Verhindert Schäden und Abdrücke an der Decke
2 RohrClip
- zur Befestigung der Schutzfolie an der Teleskopstange
- RohrClip und Schutzfolie bilden eine perfekte Abdichtung
3 Verschluss
- Patentiertes Verriegelungs-System
- Drücken, Ausfahren und loslassen
- Wartungsfreies Verriegelungs-System
4 Feuerhemmende Folie
- Zertifiziert NFPA-701/ EN 13501-1
- Nicht transparent um maximalen Sichtschutz zu gewähren
- Strapazierfähig und Umweltfreundlich
5 Teleskopstange mit integrierter Druckfeder
- Für konstanten Druck zwischen Boden und Decke
6 Kopfleiste und Seitenabdichtung
- Für eine perfekte Abdichtung zur Decke und Wand
- Hinterlässt keine Abdrücke
- Besonders gut für Kassettendecken geeignet
- Druckverteilung über die gesamte Breite
7 Universalklemme
- Universalklemme
- Hält aufgerollte Schutzfolie in Position
- Verschiedenste Einsatzmöglichkeiten
Anwendungsgebiete:
- Abschottung
- Trennwandsystem
- Raumverkleinerung
- Einhausung
- Saubschutz
- Sichtschutz
- Kälteschutz
- Schleusen
Set:
Gesamtlänge 7,2 m
- 7 x Teleskopstangen (170 bis 400 cm)
- 2 x Kopfleisten, 90 cm, inkl. Schutzfolie (400 cm)
- 2 x Kopfleisten, 120 cm, inkl. Schutzfolie (400 cm)
- 2 x Kopfleisten, 150 cm, inkl. Schutzfolie (400 cm)
- 2 x Tragetaschen
- 28 x Rohrclips
- 7 x Universalklemmen
Optionen:
Curtain-Door:
- Einfacher, schneller und wiederverschliessbarer Durchgang
- Kann in jedem Curtain-Wall Staubschutz-System eingesetzt werden
Tackmat Schmutzschleuse:
- Selbstklebende Schmutzschleuse gegen verunreinigte Schuhsohlen
- Hält über 90% der Verunreinigungen der Schuhsohlen zurück
- Vermindert Schmutz- und Staubspuren
- 60 Stück Haftfolien
- Ausführungen mit Ihrem Firmenlogo möglich
Zip-Up:
- Selbstklebender Reißverschluss
- Die schnellste und einfachste Lösung für einen Durchgang
- Machen Sie selber einfach ein Durchgang in jede Kunststoff-Folienwand!
... >
Lager 5700
>
Sanierung
>
Staubschutzwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,72*
€ 1.255,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,50*
€ 1.202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,85*
€ 1.124,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,84*
€ 1.044,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,32*
€ 1.021,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen