Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR OPTIME II Kapselgehörschutz H520P3E, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M PELTOR OPTIME II Kapselgehörschutz H520P3E, Grün
3M PELTOR OPTIME II Kapselgehörschutz H520P3E, Grün
Artikel-Nr.:
     5700-00701
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H520P3E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

Optime II Helmkapsel P3E, Grün, SNR = 30 dB Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz, für alle PELTOR-Helme (ausser G2000)

Der 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II Kapselgehörschützer wurde speziell für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt und dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv. Die OPTIME™ II Helmkapsel P3E hat eine Steckbefestigung für Helme mit 30 mm Schlitz und grüne Kapseln. Sie ist passend für alle PELTOR™ Helme mit Ausnahme des G2000. Der Kapselgehörschutz hat einen Dämmwert von SNR = 30 dB. Dank des schlanken Kapseldesigns garantiert der OPTIME™ II einen außergewöhnlichen Tragekomfort. So minimiert der großzügige Platz unter den Kapseln Wärmestau und Schweißbildung und bietet selbst bei dauerhafter Anwendung ein angenehmes Tragegefühl. Für eine optimale Wärmeableitung sorgen zusätzliche Lüftungskanäle an den Dichtungsringen. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen besonders schwachen Andruck bei gleichzeitig optimaler Abdichtung. Ein konstant niedriger Anpressdruck ist außerdem durch die flachen Kopfbügel sowie die Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl gegeben. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich dank seiner ergonomischen Form perfekt jeder Kopfform an. Die Einsatzgebiete des 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II liegen bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Schwerindustrie, in der Zementherstellung, im Baugewerbe, auf Flughäfen, in der Textilherstellung, in der Druckindustrie sowie in der Landwirtschaft. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Hygienesatz, Hygieneset Kapselgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, 3m kapselgehörschutz snr31, forsthelm, forsthelm 3m, 3m elektrikerhelm rot, gehörschutz für helm, gehörschutz für helm 3m, 04046719384211, 3M Peltor, Optime III, gehörschutz
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 20,75*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 21,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,42*
€ 21,56*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 21,64*
Lager 5700
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 32,25*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 392,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.