Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Sprühklebstoff 90


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
3M Sprühklebstoff 90
3M Sprühklebstoff 90
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5700-01629
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     90
EAN/GTIN:
     5010027827684
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
sprühkleber 3m 500ml
sprühkleber 3m
3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Strength 90, Beige, 500 ml
  • Dauerhafte Verbindungen
  • Kurze Ablüftzeit
  • Kurze Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten
  • Temperaturbeständigkeit bis 80°C
  • Universal einsetzbar
  • Greift Struktur der Schaumstoffe nicht an
Aerosol-Klebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Kurze Ablüftzeit - besonders vielseitig. Verstellbare Sprühbreite von 20 bis 70 mm. Kleben von Metallen, Holz, Pappe, Filz, Gummi sowie von Schaum- und Kunststoffen (PE und PP). 3M™ Hi-Strength 90 ist ein sprühbarer Aerosol-Klebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Seine kurze Ablüftzeit und Klebspanne erlaubt zügiges und präzises Arbeiten. Das Produkt erzielt hohe Festigkeiten auf vielen Werkstoffen. Hi-Strength 90 eignet sich für das Kleben von Metallen, Holz, Pappe, Filz, Gummi sowie Schaum- und diversen Kunststoffen (darunter PE und PP).

Empfohlene Anwendungen

  • Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie Schaum- und diversen Kunststoffen (darunter PE und PP)
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise (P-Sätze):
Allgemeines: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Prävention: | P210A Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.