Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Teichfolie, Stärke ca. 0,5 mm - 6 x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Teichfolie, Stärke ca. 0,5 mm - 6 x 25 m
LDPE-Teichfolie, Stärke ca. 0,5 mm - 6 x 25 m
Artikel-Nr.:
     5700-0335
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     0335
EAN/GTIN:
     4250473911716
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
teichfolie 0,5mm

- schwarz
- auf ca. 2 m gefaltet
- Größe: 6 x 25 m

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie asup
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,06*
€ 474,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,88*
€ 469,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.