Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtütenkarton MTK 300L, PE-Karton weiß/braun, 130 cm breit - ca. 46-55 Meter Länge


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Milchtütenkarton MTK 300L, PE-Karton weiß/braun, 130 cm breit - ca. 46-55 Meter Länge
Milchtütenkarton MTK 300L, PE-Karton weiß/braun, 130 cm breit - ca. 46-55 Meter Länge
Artikel-Nr.:
     5700-0508
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     17365/N
EAN/GTIN:
     4250473912195
Suchbegriffe:
Abdeckkarton
Milchtütenkarton

- A-Qualität
- formstabile, feste Kartonage
- beidseitig PE-beschichtet zum Abdecken von Großflächen
- Stärke: ca. 270 g/m²
- Größe: ca. 65 m²
- Breite: 130 cm
- Länge: ca. 46-55 m
- Gewicht: ca. 15,6 kg/Rolle

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,19*
€ 95,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,40*
€ 94,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,30*
€ 90,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.