Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag-Halter
Big Bag-Halter
Artikel-Nr.:
     5700-0576
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     0576
EAN/GTIN:
     4250473901854
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Dieser Big Bag-Halter dient zum aufhalten der Big Bags und besitzt keine Tragfähigkeit, da der Big Bag komplett auf dem Boden steht.

- leicht zu transportierendes und innerhalb weniger Minuten aufbaubares Big Bag-Gestell
- erleichtert das Befüllen von Big Bags
- in vielen Fällen, wie z.B. auf Baustellen, ist ein mobiler Big Bag-Halter unersetzlich

- Material: Stahl
- Oberfläche: lackiert
- Gewicht: 18,00 kg (Lieferung ohne Big Bag)

- Länge: 1,01 m
- Breite: 1,01 m
- Höhe: 1,40 m

Weitere Suchbegriffe: bausack, bigbagverpackung, BigBagHalterung, EntsorgungssackHalterung, GewebesäckeHalter, BigBagBefestigung, HalterfürBigBags, GestellfürBigBags, BigBagEinfüllhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.