| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5700-1035 Herst.-Nr.: 1035 EAN/GTIN: 4250473901403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - SF 5:1 - Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe - unbeschichtet - 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge - Schürzendeckel zum Zubinden - Auslaufstutzen 35 (D) x 50 (L) cm - Größe: 90 x 90 x 115 cm - SWL: 1.250 kg - Gewebestärke 150 g/m² - Leergewicht: 1,52 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Bausack, Big Bag, BigBag, Bulkbag, ablassventil kunststoff, ablassventil, Big Pack, Storopack big bag, feldtmann big bag, bigbag 1250kg, bausack, Desabag, großer Sack, Schuttgütbehälter, Behälter, UN-Bag, Q-Bag, Plattenbag, Berliner-Welle Bag, Windowbag, Steinebag, Mini-Bag, PE-Flachsack, PE-Seitenfaltensack, Containerbag, Muldenbag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |