Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANO Messertasche mit Klingen- und Kugelschreiberhalter, mit Metallclip, für jeden Gürteltyp geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANO Messertasche mit Klingen- und Kugelschreiberhalter, mit Metallclip, für jeden Gürteltyp geeignet
PLANO Messertasche mit Klingen- und Kugelschreiberhalter, mit Metallclip, für jeden Gürteltyp geeignet
Artikel-Nr.:
     5700-12499
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     P536TB
EAN/GTIN:
     8010904653617
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Messertasche
aus verstärktem Polyester, mit Klingen- und Kugelschreiberhalter, zusätzlicher Metallgürtelclip, für jeden Gürteltyp geeignet, 6,5 x 20 x 2,5 cm, 0,08 kg;
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Farbe:
Schwarz/Rot
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 11,75*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 11,76*
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,23*
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 8,70*
€ 12,32*
Lager 5700
nicht lagernd
2
€ 4,99*
ab € 10,95*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.