Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawetol Extra, Restfaserbindemittel Gebinde à 10 Liter


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Hawetol Extra, Restfaserbindemittel Gebinde à 10 Liter
Hawetol Extra, Restfaserbindemittel Gebinde à 10 Liter
Artikel-Nr.:
     5700-1323
Hersteller:
     Hawetol
Herst.-Nr.:
     1323
EAN/GTIN:
     4250473905449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Chemikalienbinder
chemikalienbindemittel

- Faserbinder auf Polymerdispersions-Basis, einkomponentig
- wird nach dem Entfernen von Spritzasbestdämmungen eingesetzt
- bindet Restfasern und verhindert somit eine erneute Luftbelastung

Eigenschaften:
Hawetol ist gebrauchsfertig, einfach zu verarbeiten und nicht feuergefährlich. Die dünnflüssige Konsistenz ermöglicht ein Benetzen auch von rauen Flächen und ein Eindringen in feine Spalten und Risse. Die hervorragende Haftfähigkeit zu den verschiedenen Untergründen erlaubt einen universellen Einsatz. Nach dem Trocknen entsteht ein elastischer, chemisch neutraler Film. Hawetol ist mit vielen anderen Beschichtungsstoffen überstreichbar und daher im Aufbau von Beschichtungssystemen einsetzbar.

Verbrauch:
Eine Menge von ca. 200 g/m² reicht auf glatten, nicht saugenden Untergründen für eine faserbindende Beschichtung. Bei senkrechten Flächen ist ggfs. ein mehrfacher Auftrag erforderlich, um vor allem bei stark saugenden Untergründen eine einwandfreie Faserbindung zu erreichen.

UVV „Verarbeitung von Anstrichstoffen“ (VBG 23) und „Atemschutz“ -Merkblatt beachten.

Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise (P-Sätze):
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. | Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. | Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Liter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Liter
ab 20 Liter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Liter
ab 50 Liter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Liter
ab 100 Liter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Liter
ab 150 Liter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Liter
ab 200 Liter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Liter
ab 600 Liter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Liter
ab 30000 Liter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.