Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Manta Teichpflege-/Sandstrahlerhandschuh in Größe Herrengröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Manta Teichpflege-/Sandstrahlerhandschuh in Größe Herrengröße
L+D Manta Teichpflege-/Sandstrahlerhandschuh in Größe Herrengröße
L+D Manta Teichpflege-/Sandstrahlerhandschuh in Größe Herrengröße
L+D Manta Teichpflege-/Sandstrahlerhandschuh in Größe Herrengröße
L+D Manta Teichpflege-/Sandstrahlerhandschuh in Größe Herrengröße
L+D Manta Teichpflege-/Sandstrahlerhandschuh in Größe Herrengröße
Artikel-Nr.:
     5700-1485-HE
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1485-HE
EAN/GTIN:
     4005781148503
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für Sandstrahlerarbeiten, Arbeiten in dichtem Bewuchs, an Teichen und Gewässern
PVC-Handschuh in schwarz, nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, REACH conform, extra lange und wasserdichte Stulpe, ca. 70 cm lang und ca. 1,1 mm stark
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
PVC
Innenfutter:
Trikot/Baumwolle
Obermaterial:
Trikot/Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 17,40*
€ 22,34*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 25,15*
2 Tage
142
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 28,63*
7 Tage
30
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 21,52*
€ 29,29*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,95*
€ 49,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 36 Paar
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 268,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.