Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Nappa/Stulpe Nappaleder-Handschuh in Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Nappa/Stulpe Nappaleder-Handschuh in Größe 9
L+D Nappa/Stulpe Nappaleder-Handschuh in Größe 9
Artikel-Nr.:
     5700-1711-9
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1711-9
EAN/GTIN:
     4005781171198
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, z. B. Landwirtschaft, Werkstätten, Baugewerbe, Handwerksbereich, Metallverarbeitung
mit Spaltstulpe (in Eigenfertigung), ca. 35 cm lang, Argon- und WIG-Schweißerhandschuhe, sehr gutes Tastgefühl durch weiches und geschmeidiges Leder, ausgesuchte Lederqualitäten
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Obermaterial:
Nappaleder
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paar
ab 200 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.