Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie 80 cm x 100 m, echte 200 my, Durchmesser 500 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie 80 cm x 100 m, echte 200 my, Durchmesser 500 mm
LDPE-Schlauchfolie 80 cm x 100 m, echte 200 my, Durchmesser 500 mm
Artikel-Nr.:
     5700-1923
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     1923
EAN/GTIN:
     4250473911662
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 my
folienschlauch

- transparent

Größe: 80 cm x 100 m
Stärke: echte 200 my
Durchmesser: 500 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 234,86*
€ 279,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 228,44*
€ 271,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 206,25*
€ 245,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 202,34*
€ 240,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 183,80*
€ 218,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.