Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Schock-Absorber Mechanics-Handschuh in Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FerdyF. Schock-Absorber Mechanics-Handschuh in Größe M
FerdyF. Schock-Absorber Mechanics-Handschuh in Größe M
FerdyF. Schock-Absorber Mechanics-Handschuh in Größe M
Artikel-Nr.:
     5700-19711-HM
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     19711-HM
EAN/GTIN:
     4005781971118
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Schock-Absorber Mechanics-Handschuh – lange Stulpe für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen wie z. B. im Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, bei der Holzbearbeitung, Gras-Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Bohrhämmern, Schleifmaschinen, Schlagbohrern, Reinigungsmaschinen und Fräsen
Vibrations-Schutzhandschuh mit schwarzem Elasthan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, extra lange Stulpe mit großflächigem Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz für den Karpaltunnel, PU-beschichtetes Gewebe in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehendem Innenmaterial in der ganzen Innenhand und speziellem Aufdruck in schwarz, gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, geprüft nach EN ISO 10819, verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz, Schwingungswerte: T(M) = 0,76 und T(H) = 0,57
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN ISO 10819:2013 | EN 420:2003+A1:2009
Obermaterial:
PU-beschichtetes Gewebe und Elasthan
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 42,41*
€ 55,70*
Lager 5700
1000
€ 4,99*
ab € 42,98*
€ 62,15*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,07*
€ 72,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paar
ab 12 Paar
€ 51,25*
€ 60,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.