Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Schock-Absorber Mechanics-Handschuh in Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FerdyF. Schock-Absorber Mechanics-Handschuh in Größe M
FerdyF. Schock-Absorber Mechanics-Handschuh in Größe M
Artikel-Nr.:
     5700-19712-HM
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     19712-HM
EAN/GTIN:
     4005781971217
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen, wie z. B. im Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, bei der Holzbearbeitung, Gras-Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Bohrhämmern, Schleifmaschinen, Schlagbohrern, Reinigungsmaschinen und Fräsen
Vibrations-Schutzhandschuh mit kurzer Stulpe und schwarzem Elasthan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, PU-beschichtetes Gewebe in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehendem Innenmaterial in der ganzen Innenhand und speziellem Aufdruck in schwarz, gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, geprüft nach EN ISO 10819, verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz, Schwingungswerte: T(M) = 0,76 und T(H) = 0,57
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN ISO 10819:2013 | EN 420:2003+A1:2009
Obermaterial:
PU-beschichtetes Gewebe und Elasthan
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 40,82*
€ 53,81*
Lager 5700
1000
€ 4,99*
ab € 50,75*
€ 72,67*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paar
ab 12 Paar
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.