Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMF Sack 140 x 220 cm, 2 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMF Sack 140 x 220 cm, 2 Hebeschlaufen
KMF Sack 140 x 220 cm, 2 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     5700-20
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     20
EAN/GTIN:
     4250473902004

- ohne Traglastprüfung
- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- Volumen: ca 1,00 cbm
- Verschlussband zum Zubinden
- 2 Hebeschlaufen
- Aufdruck: „Mineralfaserabfälle - Inhalt kann krebserregenden Faserstaub freisetzen“

- Größe: 140 x 220 cm
- Gewebe + Beschichtung: 65 + 20 g/m2
- Leergewicht: 0,66 kg

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.