Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Bändchengewebesack 60 x 100 cm, unbeschichtet, LDPE-Inliner 20 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Bändchengewebesack 60 x 100 cm, unbeschichtet, LDPE-Inliner 20 my
PP-Bändchengewebesack 60 x 100 cm, unbeschichtet, LDPE-Inliner 20 my
Artikel-Nr.:
     5700-2012
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     2012
EAN/GTIN:
     4250473901922
Suchbegriffe:
Bändchengewebesack
Gewebesack
bändchengewebesack 60 x 100 cm
gewebesack

- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- ohne Aufdruck
- mit Verschlussband
- LDPE-Inliner 20 my

- Größe: 60 x 100 cm
- Volumen: 75 l
- Gewebestärke: 71 g/m2

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.

Weitere Suchbegriffe: asup bändchengewebesack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.