Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asbest Big Bag 90 x 90 x 110 cm - SWL 1.250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asbest Big Bag 90 x 90 x 110 cm - SWL 1.250 kg
Asbest Big Bag 90 x 90 x 110 cm - SWL 1.250 kg
Artikel-Nr.:
     5700-2016
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     2016
EAN/GTIN:
     4250473901595
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

- SF 5:1
- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- beschichtet

- 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
- Schürzendeckel zum Zubinden
- Boden geschlossen

- Asbestaufdruck 1-seitig, 3-farbig, 4-sprachig (de/en/fr/nl)

- Größe: 90 x 90 x 110 cm
- SWL: 1.250 kg
- Gewebestärke: 150 + 20 g/m²
- Leergewicht: 1,43 kg

 

Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, asbestsack asup, bausack, Feldtmann, Storopack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 360 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.